Elektrické příslušenství
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
Osvětlení
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U215758
Třída ochrany
III
Šířka
225
Vhodný pro napájení svítidel (W)
['20', '20']
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Se spínačem
Ano
Materiálové pouzdro
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
III
Šířka
225
Vhodný pro napájení svítidel (W)
['20', '20']
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Se spínačem
Ano
Materiálové pouzdro
Plast
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
['18', '18']
Stupeň krytí (IP)
IP54
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
2
Teplota barvy (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
20
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Barva světla
Bílá
S koly
Ne
Type
Work Light
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1173730000