Příslušenství & díly
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
Osvětlení
Příslušenství & díly
B6170.108.132
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
BRENNENSTUHL VIDL.A SPOJ.ZÁS CEE PLUG 400V/32A
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B6170.108.132
Počet pólů
5
IEC-amperage (A)
32
Stupeň krytí (IP)
IP44
Napětí podle normy EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) červená
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet pólů
5
IEC-amperage (A)
32
Stupeň krytí (IP)
IP44
Napětí podle normy EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) červená
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6170.108.132
EAN
4007123029235
UBB
500570598135
UNSPSC
39111610
Výrobní číslo položky
1081320