Prodlužovací kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
9X686670
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra černá 1165460
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X686670
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
10
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
10
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Přibližný vnější průměr
8
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP20
S přepínačem šňůr
Ne
S ochranným vodičem
Ano
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Značka
Brennenstuhl
Komoditní kód
85444290
Type
Extension Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X686670
EAN
4007123000326
UBB
500647393403
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1165460