Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
9R953796
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
Brennenstuhl Super-Solid prodlužovací přívod Power Strip 5x zásuvky typu E 230V 3500W 2,5m kabel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R953796
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Silver
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Ochrana povrchu
Lakované
Délka napájecího kabelu (m)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Silver
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Ochrana povrchu
Lakované
Délka napájecího kabelu (m)
2.5
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
5
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ano
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ne
Třída kvality
Thermoplastic
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Materiál
Plast
Stupeň krytí (IP)
IP20
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuvek CEE
0
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
0
Počet ostatních zásuvek
0
Počet zásuvek studeného zařízení
0
Počet zásuvek Euro
0
Značka
Brennenstuhl
Model
Super-Solid-Line
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R953796
EAN
4007123174102
UBB
500647365021
UNSPSC
39121031
Výrobní číslo položky
1153340115