Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
7M128294
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
Brennenstuhl Super-pevná prodlužovací zásuvka 5x zásuvky CEE typ F/E zástrčka CEE 7/7 16A 2m kabel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7M128294
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
2.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
2
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ano
Délka kabelu (m)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
2.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
2
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ano
Délka kabelu (m)
2
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Stupeň krytí (IP)
IP44
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
5
Značka
Brennenstuhl
Model
Super-Solid
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M128294
EAN
4007123647576
UBB
500691730732
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1159904225