text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Secure-Tec Power Strip 6 zásuvek 16A 230V 3500W 2m kabel


Objednací číslo 9N384719
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Černá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Černá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 2
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 6
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ano
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Třída kvality Jiný
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ano
Materiál Plast
Stupeň krytí (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Značka Brennenstuhl
Komoditní kód 85444290
Model Secure-Tec

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N384719
EAN 4007123602285
UBB 500647342269
UNSPSC 39121031
Výrobní číslo položky 1159540366
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.