Navijáky
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
Prodlužovací kabely a bubny
Navijáky
0S993985
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
Brennenstuhl Ruční naviják kabelu H07RN-F 3G2,5 25m černý 290mm 29,2 x 19,2 x 36,5cm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S993985
Průřez jádra (mm²)
2.5
Sestava kabelů
H07RN-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
0
Délka kabelu (m)
25
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průřez jádra (mm²)
2.5
Sestava kabelů
H07RN-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
0
Délka kabelu (m)
25
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP44
Automatické navíjení kabelu
Ne
S montážním rámem
Ano
S tepelnou ochranou
Ano
Značka
Brennenstuhl
Model
Garant®
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S993985
EAN
4007123038947
UBB
500651456203
UNSPSC
26121635
Výrobní číslo položky
1208444