text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Prodlužovací přívod s uzemňovacím kontaktem s Powerblokem 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla


Objednací číslo 3I032402
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Tvar krytu Obdélníkový
Připojení 1 Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Tvar krytu Obdélníkový
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Délka napájecího kabelu (m) 5
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 4
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ne
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ano
Třída kvality Jiný
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Délka (mm) 5
Barevný vnější plášť Černá
Materiál vnějšího pláště Pryž
Počet jader 3
Materiál Jiný
Stupeň krytí (IP) IP54
Povrchová úprava Matt
Značka Brennenstuhl
Type Construction Site Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I032402
EAN 4007123647750
UBB 500676036832
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1169200010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.