Prodlužovací kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
5R431071
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
Brennenstuhl Prodlužovací kabel BQ 3G2,5 IP44 oranžový 10m BQ 3G2,5 IP44
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R431071
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
10
Barevný vnější plášť
Orange
Materiál vnějšího pláště
Polyuretan (PUR)
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
10
Barevný vnější plášť
Orange
Materiál vnějšího pláště
Polyuretan (PUR)
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Teplotní odolnost (°C)
['-40', '-40']
Přibližný vnější průměr
7
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
S ochranným vodičem
Ano
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ano
Značka
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R431071
EAN
4007123654727
UBB
500700159667
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
9162100200