Prodlužovací kabely
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
9V726889
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra H07RN-F 3G2,5 Černá 15m H07RN-F 3G2,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V726889
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
2.5
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
15
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
2.5
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
15
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Délka (mm)
15
Barevný vnější plášť
Černá
Počet jader
3
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
4
Značka
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V726889
EAN
3281851511618
UBB
500700152894
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
9162151160