Prodlužovací kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
3X053991
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra H07BQ F3G2,5 Oranžová 25m H07BQ F3G2,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X053991
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Délka (mm)
25
Barevný vnější plášť
Orange
Materiál vnějšího pláště
Polyuretan (PUR)
Počet jader
3
Teplotní odolnost (°C)
['90', '90']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Délka (mm)
25
Barevný vnější plášť
Orange
Materiál vnějšího pláště
Polyuretan (PUR)
Počet jader
3
Teplotní odolnost (°C)
['90', '90']
Přibližný vnější průměr
12.4
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ano
Značka
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X053991
EAN
4007123654703
UBB
500700153058
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
9162254200