Prodlužovací kabely
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
B6169.161.450
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra G černá 10m RR
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
B6169.161.450
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
10
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Pryž
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
10
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Pryž
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Přibližný vnější průměr
5
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
1280
Type
Extension Cable For Outdoor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6169.161.450
EAN
4007123009558
UBB
500504846618
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1161450