Prodlužovací kabely
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
0T715967
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra červená 3 x 1,5 25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T715967
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
25
Barevný vnější plášť
Red
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
25
Barevný vnější plášť
Red
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Teplotní odolnost (°C)
-35 - 35
Přibližný vnější průměr
5
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
S ochranným vodičem
Ano
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ano
Značka
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T715967
EAN
4007123633258
UBB
500512705491
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1169844