text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Brennenstuhl Prodlužovací šňůra červená 1167460


Objednací číslo 5J475304
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Délka (mm) 10
Barevný vnější plášť Red
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader 3
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Délka (mm) 10
Barevný vnější plášť Red
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader 3
Spiralizovaný kabel Ne
Přibližný vnější průměr 8
Jmenovité napětí (V) 250 - 250
Stupeň krytí (IP) IP20
S přepínačem šňůr Ne
S ochranným vodičem Ano
Systém konektorů orientovaný na systém Ne
Značka Brennenstuhl
HS kód 85444290
Type Extension Cable For Indoor

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J475304
EAN 4007123019656
UBB 500647393817
UNSPSC 39121440
Výrobní číslo položky 1167460
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.