Prodlužovací kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
2J408738
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra černá 1169890
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2J408738
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
15
Barevný vnější plášť
Černá
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
15
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Teplotní odolnost (°C)
-35 - 35
Přibližný vnější průměr
5
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ano
Značka
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 15 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Black.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J408738
EAN
4007123630158
UBB
500647398295
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1169890