text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black/Grey 6-WAY 1951560101


Objednací číslo B6110.560.101
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 5
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 6
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ano
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Třída kvality Jiný
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Materiál Plast
Stupeň krytí (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Počet zásuvek CEE 0
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem 0
Počet ostatních zásuvek 0
Počet zásuvek studeného zařízení 0
Počet zásuvek Euro 0
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 0.92
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Čísla materiálu

Objednací číslo B6110.560.101
EAN 4007123624263
UBB 500627616351
UNSPSC 39121031
Výrobní číslo položky 1951560101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.