text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black 6-WAY 1951160100


Objednací číslo B6110.600.100
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Černá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 3
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Černá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 3
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 6
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ano
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Třída kvality Jiný
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Materiál Plast
Stupeň krytí (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Počet zásuvek CEE 0
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem 0
Počet ostatních zásuvek 0
Počet zásuvek studeného zařízení 0
Počet zásuvek Euro 0
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 0.77
Komoditní kód 85444290
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Čísla materiálu

Objednací číslo B6110.600.100
EAN 4007123624140
UBB 500627616682
UNSPSC 39121031
Výrobní číslo položky 1951160100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.