text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 5 zásuvek 230V 3500W 3m kabel


Cikkszám 5U313778
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 3
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 3
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 5
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ano
Délka kabelu (m) 3
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Délka (mm) 570
Elektrické připojení Propojovací kabel se zástrčkou
Povrchová úprava Matt
Počet zásuvek CEE 0
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem 0
Počet ostatních zásuvek 0
Počet zásuvek studeného zařízení 0
Počet zásuvek Euro 0
Přepínatelné Ano
Značka Brennenstuhl
Komoditní kód 85444290
Model Premium-Line

Cikkszámok

Cikkszám 5U313778
EAN 4007123624546
UBB 500647378230
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1951550600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.