Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
1Q774655
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 4 zásuvky 230V 3500W 1,8m kabel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q774655
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka napájecího kabelu (m)
1.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka napájecího kabelu (m)
1.8
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ano
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ne
Třída kvality
Jiný
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Materiál
Plast
Stupeň krytí (IP)
IP20
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
4
Značka
Brennenstuhl
Model
Premium-Line
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Výrobní číslo položky
1951144100