Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
0U221835
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
BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 400/32A 5P IP44
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U221835
Design
Mobilní koncový distributor
Hlavní vypínač
Žádný
Napájecí napětí (V)
400
Jmenovitý proud (A)
32
Počet zásuvek CEE 32 A / 400 V / 5P
1
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Materiálové pouzdro
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Mobilní koncový distributor
Hlavní vypínač
Žádný
Napájecí napětí (V)
400
Jmenovitý proud (A)
32
Počet zásuvek CEE 32 A / 400 V / 5P
1
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Materiálové pouzdro
Plast
Typ unikajícího proudu
A
Stupeň krytí (IP)
IP44
Počet zemních svodových spínačů 300 mA
0
Počet zemních svodových spínačů 30 mA
1
Počet miniaturních jističů
5
Počet ostatních zásuvek
4
Jmenovité napětí
230 V
Počet zemních svodových spínačů 10 mA
0
Počet zásuvek CEE 16 A / 230 V / 5P
1
Značka
Brennenstuhl
Komoditní kód
85444290
Type
Compact Power Distributor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U221835
EAN
4007123650361
UBB
500691721749
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1154890020