text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Naviják kabelu Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 zásuvky s uzemňovacím kontaktem


The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on b

Objednací číslo B6129.208.380
Barva Černá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Sestava kabelů H07RN-F
S nastavením Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 3
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Sestava kabelů H07RN-F
S nastavením Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 3
Délka kabelu (m) 40
Materiálové pouzdro Plast
Počet jader 3
Stupeň krytí (IP) IP44
Automatické navíjení kabelu Ne
S montážním rámem Ano
S tepelnou ochranou Ano
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 4300
Model Garant®
Type Cable Reel

Popis

The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo B6129.208.380
EAN 4007123021581
UBB 240789077304
UNSPSC 26121635
Výrobní číslo položky 1208380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.