text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Rozbočovače
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
6U674920
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
Brennenstuhl Napájecí lišta 3 zásuvky 16A 230V 3500W 2m kabel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6U674920
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
2
Proudový chránič (RCCB)
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
2
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Třída kvality
Jiný
Ochrana proti přepětí
Ne
Materiál
Jiný
Stupeň krytí (IP)
IP44
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
3
Počet ostatních zásuvek
3
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6U674920
EAN
4007123633517
UBB
500651449208
UNSPSC
39121031
Výrobní číslo položky
1159934