text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm


Objednací číslo 5C302498
Třída ochrany II
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 2
Materiálové pouzdro Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany II
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 2
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 100 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Teplota barvy (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 61.6
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 6200
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 30000
S koly Ne
Značka Brennenstuhl
Komoditní kód 94054239
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C302498
EAN 4007123676620
UBB 500582349857
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1173140600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.