Test catalogus aantal
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
Alarmy a požární hlásiče
6G522295
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
BRENNENSTUHL MOTION DETECTOR 1170900
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6G522295
Jmenovité napětí (V)
230
Barva
Bílá
Design
Pohybový senzor
Úhel skenování (°)
180
Stupeň krytí (IP)
IP44
S funkcí alarmu
Ne
Povrchová úprava
Matt
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
230
Barva
Bílá
Design
Pohybový senzor
Úhel skenování (°)
180
Stupeň krytí (IP)
IP44
S funkcí alarmu
Ne
Povrchová úprava
Matt
Min. doba zapnutí (s)
10
Max. pracovní cyklus (min)
4
Nastavitelná hodnota svítivosti odezvy
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G522295
EAN
4007123249817
UBB
500647280048
UNSPSC
46171608
Výrobní číslo položky
1170900