text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm


Objednací číslo 0J599184
Třída ochrany II
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 2
Materiálové pouzdro Plast
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany II
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 2
Materiálové pouzdro Plast
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 100 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 128
Teplota barvy (K) ['5700', '5700']
Max. výkon systému (W) 44.5
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 5100
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 54000
S koly Ne
Type Mobile Spotlight

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J599184
EAN 4007123676538
UBB 500573730818
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1171580001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.