Elektrické příslušenství
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
Osvětlení
LED
8H119299
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H119299
Třída ochrany
III
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Materiálové pouzdro
Metal/Plastic
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
['5', '5']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
III
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Materiálové pouzdro
Metal/Plastic
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
['5', '5']
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
84
Teplota barvy (K)
['6400', '6400']
Max. výkon systému (W)
40
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
3800
S koly
Ne
Type
Mobile Spotlight
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H119299
EAN
4007123674459
UBB
500583451611
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1173070020