text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-3 LED čelovka 65lm 3x baterie AAA/LR03


Hodnocení ex pro zónu 1Certifikace: Svítilna je určena pro zónu 1: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cvodotěsná konstrukce pro použití za všech povětrnostních podmínektři režimy světla - bílý bod, bílý rozptýlený a červený rozptýlenýnastavení vysokého a nízkého výkonuvelkoformátové tlačítko ON/OFF lze snadno ovládat i v těžkých

Objednací číslo G1573.131.263
Design Světlomet
Barva krytu Vícebarevný
Nabíjecí Ne
ANSI AAA
Materiál Plast
Baleno po 1

Specifikace

Design Světlomet
Barva krytu Vícebarevný
Nabíjecí Ne
ANSI AAA
Materiál Plast
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Stupeň krytí (IP) IP68
Se zdrojem světla Ano
Typ baterie Micro
Celková hmotnost (g) 81
Počet baterií 3
S bateriemi Ne
Značka Stahlwille
Model 13126-3

Popis

Hodnocení ex pro zónu 1Certifikace: Svítilna je určena pro zónu 1: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cvodotěsná konstrukce pro použití za všech povětrnostních podmínektři režimy světla - bílý bod, bílý rozptýlený a červený rozptýlenýnastavení vysokého a nízkého výkonuvelkoformátové tlačítko ON/OFF lze snadno ovládat i v těžkých rukavicíchLED modul svítilny lze vyjmout z pouzdra a používat jako samostatnou přenosnou pracovní svítilnupaprsek nastavitelný pomocí otočného knoflíku - bez lámavých pantůs nastavitelným, elastickým textilním popruhemodolná, vysoce odolná konstrukce z ABS/polykarbonuvodotěsnost podle IP 68 do hloubky 10 m vodyjas: 65 lumenůDosah: Baterie: 60 mDoba svícení: 13 hod: Baterie: 3 AAA/LR03, alkalické, 1,5 V (nejsou součástí dodávky).

Čísla materiálu

Objednací číslo G1573.131.263
EAN 4018754240586
UBB 500623938502
UNSPSC 39111610
Výrobní číslo položky 77490013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.