Test catalogus aantal
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
Osvětlení
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 LED reflektor s vypínačem 50W 7250lm 6800K 5m kabel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H094213
Třída ochrany
I
Průřez vodiče (mm²)
1.5
Typ připojení
Jiný
Se zásuvkou
Ano
Počet pólů
3
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
I
Průřez vodiče (mm²)
1.5
Typ připojení
Jiný
Se zásuvkou
Ano
Počet pólů
3
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m)
5
Pevnost v nárazu
IK10
Stupeň krytí (IP)
IP54
Se zdrojem světla
Ano
Teplota barvy (K)
6800 - 6800
Max. výkon systému (W)
50
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Typ zapojení
Průchozí kabeláž v ceně
S koly
Ne
Značka
Brennenstuhl
Model
LB5000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
9171310503