Test catalogus aantal
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
8F705313
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
Brennenstuhl Konektorová krabice černá IP54 10M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8F705313
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
10
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
10
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Délka kabelu (m)
10
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Stupeň krytí (IP)
IP54
Povrchová úprava
Matt
Značka
Brennenstuhl
Type
Power Strip
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F705313
EAN
4007123647767
UBB
500682754402
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1151740010