Test catalogus aantal
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
Prodlužovací kabely a bubny
Navijáky
B6102.308.910
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
Brennenstuhl kabelový naviják černý 25 m 3G2.5 NL/P
Přidat do katalogu
Objednací číslo
B6102.308.910
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
2.5
Sestava kabelů
H07RN-F
Délka kabelu (m)
25
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP44
Značka
Brennenstuhl
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
2.5
Sestava kabelů
H07RN-F
Délka kabelu (m)
25
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP44
Značka
Brennenstuhl
Model
Super-Solid
Type
Cable Reel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6102.308.910
EAN
4007123591978
UBB
500579797969
UNSPSC
26121635
Výrobní číslo položky
1308910