Navijáky
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
Prodlužovací kabely a bubny
Navijáky
B6100.218.050
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
Brennenstuhl Naviják kabelu Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 zásuvky s uzemňovacím kontaktem
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B6100.218.050
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Sestava kabelů
H05VV-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Délka kabelu (m)
25
Materiálové pouzdro
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Sestava kabelů
H05VV-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Délka kabelu (m)
25
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP20
Automatické navíjení kabelu
Ne
S montážním rámem
Ano
S tepelnou ochranou
Ano
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
3780
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6100.218.050
EAN
4007123007356
UBB
500511041021
UNSPSC
26121635
Výrobní číslo položky
1218050