Standaard artikelen
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
Prodlužovací kabely a bubny
Navijáky
B6101.208.344
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
Brennenstuhl ruční navíječ kabelu H05RR-F 3G2.5 40m černý 290mm 29,2 x 19,2 x 36,5cm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B6101.208.344
Barva
Modré
Průřez jádra (mm²)
2.5
Sestava kabelů
H05RR-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
0
Délka kabelu (m)
40
Materiálové pouzdro
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Průřez jádra (mm²)
2.5
Sestava kabelů
H05RR-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
0
Délka kabelu (m)
40
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP44
Automatické navíjení kabelu
Ne
S montážním rámem
Ano
S tepelnou ochranou
Ano
Značka
BRENNENSTUHL
Model
Garant®
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6101.208.344
EAN
4007123042098
UBB
500503760810
UNSPSC
26121635
Výrobní číslo položky
1208344