Test catalogus aantal
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
Osvětlení
9S559558
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
Brennenstuhl JARO LED reflektor se stativem 40W 3740lm 6500K
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
9S559558
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ano
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
Max. výkon systému (W)
40
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
3740
Značka
Brennenstuhl
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ano
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
Max. výkon systému (W)
40
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
3740
Značka
Brennenstuhl
Komoditní kód
94054099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S559558
EAN
4007123657681
UBB
500704667228
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1171250434