text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Indesk USB nabíječka Stolní napájecí lišta 3 zásuvky 2,1 A 250 V 3500 W 2m kabel


Objednací číslo 3W472169
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Jiný
Ochrana povrchu Lakované
Délka napájecího kabelu (m) 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Jiný
Ochrana povrchu Lakované
Délka napájecího kabelu (m) 2
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 3
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ne
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Třída kvality Hliník
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Materiál Metal
Stupeň krytí (IP) IP20
Povrchová úprava Lesklý
Počet zásuvek CEE 0
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem 0
Počet ostatních zásuvek 0
Počet zásuvek studeného zařízení 0
Počet zásuvek Euro 0
Počet přípojek USB 2
Značka BRENNENSTUHL

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W472169
EAN 4007123656660
UBB 500704660298
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1396200113
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.