text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Brennenstuhl Prodlužovací šňůra G černá 1166810 10m 3 x 2,5RN


With extra robust earthed plug and socket.

Objednací číslo B6182.166.810
Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Délka (mm) 10
Barevný vnější plášť Černá
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Délka (mm) 10
Barevný vnější plášť Černá
Materiál vnějšího pláště Jiný
Počet jader 3
Spiralizovaný kabel Ne
Přibližný vnější průměr 8
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Stupeň krytí (IP) IP44
S přepínačem šňůr Ne
Systém konektorů orientovaný na systém Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ano
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 2120
HS kód 85444290
Type Extension Cable For Building

Popis

With extra robust earthed plug and socket.

Čísla materiálu

Objednací číslo B6182.166.810
EAN 4007123019724
UBB 500503084070
UNSPSC 39121440
Výrobní číslo položky 1166810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.