text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 6 zásuvek 230V 3500W 1,5m kabel


Objednací číslo 1Q089989
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Bílá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Bílá
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Obdélníkový
Ochrana povrchu Neléčená
Délka napájecího kabelu (m) 1.5
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 6
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ano
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Třída kvality Jiný
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Materiál Plast
Stupeň krytí (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Značka Brennenstuhl
Model Eco-Line

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q089989
EAN 4007123249404
UBB 500647373025
UNSPSC 39121031
Výrobní číslo položky 1159520015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.