Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
7D540141
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
Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 3 zásuvky 16A 230V 3500W 1,5m kabel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D540141
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka napájecího kabelu (m)
1.5
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
3
Proudový chránič (RCCB)
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka napájecího kabelu (m)
1.5
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
3
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ano
Délka kabelu (m)
1.5
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ne
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ano
Délka (mm)
250
Elektrické připojení
Propojovací kabel se zástrčkou
Povrchová úprava
Matt
Počet ostatních zásuvek
3
Přepínatelné
Ano
Značka
Brennenstuhl
Model
Eco-Line
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D540141
EAN
4007123619207
UBB
500647341683
UNSPSC
39121031
Výrobní číslo položky
1158820315