Pracovní světla
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
Osvětlení
Pracovní světla
2R481880
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
Brennenstuhl DARGO Mobilní hybridní LED reflektor 30W 3000lm 6500K 7,4V/4,4Ah Li-Ion baterie
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R481880
Typ napětí
AC
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK07
Jmenovité napětí (V)
100 - 240
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
Max. výkon systému (W)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ napětí
AC
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK07
Jmenovité napětí (V)
100 - 240
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
Max. výkon systému (W)
30
Světelný tok (lm)
3000 - 3000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R481880
EAN
4007123654741
UBB
500699677638
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1171670