text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm


Objednací číslo 7H138684
Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1.5
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ano
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Plast
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1.5
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ano
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Plast
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Stupeň krytí (IP) IP54
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ne
Vhodné pro počet světelných zdrojů 192
Teplota barvy (K) ['5700', '5700']
Max. výkon systému (W) 85
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 10600
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 54000
S koly Ne
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H138684
EAN 4007123675784
UBB 500583123368
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1171580030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.