text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm


Objednací číslo 7F289012
Třída ochrany III
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) ['18', '18']
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany III
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) ['18', '18']
Stupeň krytí (IP) IP54
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ne
Vhodné pro počet světelných zdrojů 160
Teplota barvy (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 60
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 7700
Barva světla Bílá
S koly Ne
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F289012
EAN 4007123681389
UBB 500583087712
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1173700004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.