text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 275 x 260 x 75mm


Objednací číslo 2G785568
Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 84
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 50
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 30000
S koly Ne
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G785568
EAN 4007123684991
UBB 500581397964
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1171250547
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.