text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 20W 2300lm 6500K 225 x 720 x 128mm


Objednací číslo 5W921872
Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 3
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 42
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 20
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 2300
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 30000
S koly Ne
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W921872
EAN 4007123684816
UBB 500582622758
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1171250244
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.