Elektrické příslušenství
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
Osvětlení
LED
5E759790
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
Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5E759790
Třída ochrany
I
Průřez vodiče (mm²)
1
Typ připojení
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Počet pólů
3
Materiálové pouzdro
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
I
Průřez vodiče (mm²)
1
Typ připojení
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Počet pólů
3
Materiálové pouzdro
Jiný
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m)
5
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
299
Teplota barvy (K)
6500 - 6500
Max. výkon systému (W)
150
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
17500
Barva světla
Bílá
Typ zapojení
Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h)
30000
S koly
Ne
Type
Construction Light
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5E759790
EAN
4007123685011
UBB
500582390422
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1171250747