text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 10W 1150lm 6500K 175 x 205 x 70mm


Objednací číslo 7K718154
Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 2
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 20
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 10
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 1150
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 30000
S koly Ne
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K718154
EAN 4007123684779
UBB 500583180368
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1171250143
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.