Elektrické příslušenství
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
Osvětlení
LED
3A651828
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12000lm 6500K 280 x 378 x 286mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3A651828
Třída ochrany
II
Průřez vodiče (mm²)
1
Typ připojení
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Počet pólů
2
Materiálové pouzdro
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
II
Průřez vodiče (mm²)
1
Typ připojení
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Počet pólů
2
Materiálové pouzdro
Jiný
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m)
5
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Stupeň krytí (IP)
IP54
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
200
Teplota barvy (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
100
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
12000
Barva světla
Bílá
Typ zapojení
Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h)
30000
S koly
Ne
Type
Construction Light
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A651828
EAN
4007123681365
UBB
500581675161
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1173700003