text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Brennenstuhl Prodlužovací šňůra H07BQ F3G2,5 Oranžová 10m H07BQ F3G2,5


Objednací číslo 4X385744
Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Připojení 1 Jiný
Délka (mm) 10
Barevný vnější plášť Orange
Materiál vnějšího pláště Polyuretan (PUR)
Počet jader 3
Teplotní odolnost (°C) ['90', '90']
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Připojení 1 Jiný
Délka (mm) 10
Barevný vnější plášť Orange
Materiál vnějšího pláště Polyuretan (PUR)
Počet jader 3
Teplotní odolnost (°C) ['90', '90']
Přibližný vnější průměr 12.4
Stupeň krytí (IP) IP44
S přepínačem šňůr Ne
Systém konektorů orientovaný na systém Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ano
Značka Brennenstuhl
HS kód 85444290
Model professionalLINE

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X385744
EAN 4007123654710
UBB 500700152639
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 9162104200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.