Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x zásuvky typu E 230V 3500W 1,4m kabel
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P511705
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Jiný
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Čtyřhran
Délka napájecího kabelu (m)
1.4
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Jiný
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Čtyřhran
Délka napájecího kabelu (m)
1.4
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ne
Třída kvality
Thermoplastic
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Stupeň krytí (IP)
IP20
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
4
Úhlově otočná středová vložka
Jiný
Počet přípojek USB
2
Značka
Brennenstuhl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1150101