text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ALEA Napájecí USB nabíjecí zásuvka kostka 3x zásuvka typu F 230V 3680W 1,4m kabel


Objednací číslo 3X119938
Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Čtyřhran
Délka napájecího kabelu (m) 1.4
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 4
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Barva Jiný
Průřez jádra (mm²) 1.5
Bezhalogenový Ne
Tvar krytu Čtyřhran
Délka napájecího kabelu (m) 1.4
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 4
Proudový chránič (RCCB) Ne
S vypínačem Ne
Síťový filtr Ne
S krytem víka Ne
Třída kvality Thermoplastic
Otočná středová vložka Ano
Ochrana proti přepětí Ne
Materiál Plast
Stupeň krytí (IP) IP20
Povrchová úprava Lesklý
Úhlově otočná středová vložka Jiný
Počet přípojek USB 2
Značka Brennenstuhl
Komoditní kód 85444290

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X119938
EAN 4007123648252
UBB 500704654846
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1150100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.