text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Nylonové visací zámky Safetykey


Držte krok s technologiemi. Visací zámky Brady SafeKey, exkluzivně od společnosti Brady, zajišťují maximální přesnost a pokročilé zabezpečení klíčů ve vašem uzamykacím programu. Roste poptávka po dalších unikátních možnostech klíčů v oblasti lockout tagout - s visacími zámky SafeKey získáte až o 700 % více kódů klíčů než s tradičními bezpečnostními visacími zámky. Patentovaná lineární konstrukce zámku umožňuje přesnější řezání klíčů, čímž získáte více jedinečných kódů klíčů a hladší ovládání klíčů. Rychlé nalezení - klíče a těla zámků jsou barevně sladěny, což vám pomůže rychle najít klíč pro váš zámek. Získejte roky používání díky zamykacímu mechanismu s nízkým třením a odolné jednodílné konstrukci těla. Nylonové visací zámky s ocelovými třmeny jsou lehké a odolné, takže jsou ideální pro všeobecné uzamykání. Mějte je pohromadě - visací zámek je uzamykatelný na klíč, takže můžete mít klíč a visací zámek pohromadě, když je nepoužíváte. Různé visací zámky s jedním klíčem jsou ideální pro zahájení nebo rozšíření programu uzamykání.

Objednací číslo 1L574215
Barva Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Šířka zámku (mm) 33.02
Průměr třmenu (mm) 6.35
Šířka zámku (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Šířka zámku (mm) 33.02
Průměr třmenu (mm) 6.35
Šířka zámku (mm) 38
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Jiný
Výška zámku (mm) 38.1
Materiál (zámek) třmenu Ocel
Model Discus Ne
Tloušťka zámku (mm) 19.05
S kombinačním zámkem Ne
Stejný klíč Ne
Značka Brady
Type NYL-PRP-38ST-KD

Popis

Držte krok s technologiemi. Visací zámky Brady SafeKey, exkluzivně od společnosti Brady, zajišťují maximální přesnost a pokročilé zabezpečení klíčů ve vašem uzamykacím programu. Roste poptávka po dalších unikátních možnostech klíčů v oblasti lockout tagout - s visacími zámky SafeKey získáte až o 700 % více kódů klíčů než s tradičními bezpečnostními visacími zámky. Patentovaná lineární konstrukce zámku umožňuje přesnější řezání klíčů, čímž získáte více jedinečných kódů klíčů a hladší ovládání klíčů. Rychlé nalezení - klíče a těla zámků jsou barevně sladěny, což vám pomůže rychle najít klíč pro váš zámek. Získejte roky používání díky zamykacímu mechanismu s nízkým třením a odolné jednodílné konstrukci těla. Nylonové visací zámky s ocelovými třmeny jsou lehké a odolné, takže jsou ideální pro všeobecné uzamykání. Mějte je pohromadě - visací zámek je uzamykatelný na klíč, takže můžete mít klíč a visací zámek pohromadě, když je nepoužíváte. Různé visací zámky s jedním klíčem jsou ideální pro zahájení nebo rozšíření programu uzamykání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L574215
UNSPSC 46171501
Výrobní číslo položky 150250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.