text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Brady Nylonové visací zámky Safetykey


Objednací číslo 1B197312
Barva Zelená
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Šířka zámku (mm) 33.02
Průměr třmenu (mm) 6.35
Šířka zámku (mm) 38
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Šířka zámku (mm) 33.02
Průměr třmenu (mm) 6.35
Šířka zámku (mm) 38
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Jiný
Výška zámku (mm) 76.2
Materiál (zámek) třmenu Ocel
Model Discus Ne
Tloušťka zámku (mm) 19.05
S kombinačním zámkem Ne
Stejný klíč Ne
Značka Brady
HS kód 8301100000
Type Lockout Padlock

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B197312
UBB 500729634864
UNSPSC 46171501
Výrobní číslo položky 150319
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.